APPLETON ELECTRIC EFDB-seriens väljare, 3 positioner


Filter
Handling: Tillfällig , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 4.69 " , Kapslingsmaterial: Formbart järn , Höjd: 4.63 " , Hub Style: Återvändsgränd , IP-betyg: 54 , Montering: yta , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 1 , Typ av operatör: Vipparm , Bredd: 3"
StilModellNavstorlekSäkerhetsgraderingPris (ex moms)
A
EFDB110345
1"Klass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I9 244 SEK
B
EFDB175345
3 / 4 "Klass 1, division 1 och 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I10 774 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?