Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 1.6 " , Höjd: 4.63 " , IP-betyg: 54 , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I , Typ av operatör: 3 Positionsväljare , Bredd: 3"
Väljaromkopplare, 3 -lägesoperatör
Appleton elektriska väljaromkopplare används med magnetiska startare och kontaktorer för fjärrstyrning av motorer och tillhandahåller kretsstyrning och val. De har silverkadmiumoxidkonstruktion för korrosionsbeständighet och positiva kontakter, och har tydligt markerade terminaler och mässingsskruvar för att säkerställa snabb och enkel kabeldragning. Dessa UL-listade, explosionssäkra och dammtändande enheter är idealiska för installation i petrokemiska anläggningar och kemiska raffinaderier. De är NEMA 3 -klassade för att skydda mot damm och skräp, erbjuder underhållna / tillfälliga åtgärder för att förhindra olycksfall och på / av -funktioner och är IP54 -klassade för att skydda känsliga elektriska komponenter från skador. Välj bland ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i kontaktformulär 2 och 4 för att ge ytterligare funktioner till omkopplarna.