STARRETT 3732-serien elektroniska mikrometrar utan utgång


Filter
Noggrannhet: ± 0.0001" , Batterier ingår: Ja , Kalibrerings certifikat: Nej , Dimensionstyp: Inch , Bildskärmstyp: LCD med hög kontrast , Inkluderar: Fodral, nyckelnyckel , IP-betyg: Inte betygsatt , Operationstyp: Digital , Form: Flat , SPC-utgång: Nej , Slända: Flat , Fingerborg: Friktion
StilModellMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
3732XFL-6
--11 758 SEK
B
3732XFL-2
1 "till 2"0.00005 "4 466 SEK
C
3732XFL-3
2 till 3"/50 till 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm5 930 SEK
D
3732XFL-4
3 till 4"/75 till 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm6 685 SEK
E
3732XFL-5
4 till 5"/100 till 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm9 001 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?