Kontaktformulär: 2 krets , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 1.6 " , Kapslingsmaterial: Formbar järnkropp och aluminiumskydd , Höjd: 4.63 " , Hub Style: Genommatning , IP-betyg: 54 , Montering: yta , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1 och 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I , Typ av operatör: Omkopplare , Bredd: 3"
Väljaromkopplare Kontrollstationer
Appleton Elektriska farliga lägesväljarkontrollstationer reglerar på / av av olika kretsar genom att rotera handtag. De är fabrikstätade för att förhindra skador från tuffa förhållanden och har formbar järnkonstruktion med aluminiumskydd för att motstå korrosion. De används i områden med hög inträngning av mycket brännbara gaser, damm, ångor eller andra föroreningar. Dessa UL -listade kontrollstationer erbjuder underhållna åtgärder för att förhindra olycksfallsskador och är utrustade med 1NO (normalt öppna) eller 1NC (normalt stängda) kontaktkontakter för att ge respektive hindra strömflödesvägar. Välj från ett brett utbud av dessa väljare, tillgängliga i återvändsgrändna navkanter på 3/4 och 1 tum.