APPLETON ELECTRIC Brytare, vippkåpa / kammare


Filter
Djup: 4.69 " , Höjd: 4.63 " , HP: 2 hk @ 120/240 VAC , Material: Formbart järn , Antal gäng: 1 , Säkerhetsbetyg: UL 894, UL 1203, UL listad för klass I, division 1 och 2, grupp C, D; Klass II, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass III , Typ av operatör: Momentary Rocker Arm , Spänning: 120 till 277 VAC , Bredd: 3"
StilModellAmpsStorlekByt typPris (ex moms)
A
EDKR21Q
20-1-pol4 773 SEK
A
EDKR22Q
20-2-pol5 860 SEK
A
EDKR23WQ
2010, 11, 7, 8.5, 9.53-Way5 008 SEK
A
EDKR24WQ
2010, 11, 7, 8.5, 9.54-Way7 477 SEK
A
EDKR31Q
30L, M, XL1-pol5 204 SEK
A
EDKR32Q
30-2-pol6 331 SEK
A
EDKR33WQ
302XL, L, M, S, XL, XS3-Way5 107 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?