APPROVED VENDOR 18-8 Extern tand av rostfritt stål, typ A låsbricka


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.StorlekTjocklekPris (ex moms)
A
U51460.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "36 SEK
B
U51460.013.0001
#60.141 "0.305 "-0.016 "66 SEK
C
U51460.016.0001
#80.168 "0.365 "-0.018 "20 SEK
D
U51460.019.0001
#100.195 "0.395 "-0.018 "77 SEK
E
U51460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "-0.037 "39 SEK
F
U51460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "1 / 4 "0.023 "111 SEK
G
U51460.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "90 SEK
H
U51460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "5 / 16 "0.028 "31 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?