SANI-LAV Tvättstationer


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skålform: Rektangulär , Färg: Silver , Efterlevnad: Certifierad NSF-standard 2, livsmedelsutrustning och NSF / ANSI 372 lågbly , Avloppsöppning: 2" , Flödeshastighet: 1.5 gpm , Mätare: 16 , Total bredd: 20 "
StilModellAntal hålStänkskyddSkåldjupAntal stationerTotala höjdenTotal längdSidostänkMed kran / Utan kranPris (ex moms)
A
5A28
--------25 290 SEK
B
58FBL-0.5
--------106 910 SEK
C
54WAL-0.5
--------49 685 SEK
D
54WFL-0.5
--------35 238 SEK
E
5A3F-0.5
--------44 975 SEK
F
510F1-0.5
--------88 753 SEK
G
510FS-0.5
--------90 321 SEK
H
510FB-0.5
--------131 268 SEK
I
58FAL-0.5
--------106 972 SEK
J
58FSL-0.5
--------69 659 SEK
K
58FFL-0.5
--------73 582 SEK
L
54W1-0.5
--------32 864 SEK
M
58F1-0.5
--------71 564 SEK
N
56FSL-0.5
--------52 783 SEK
O
56FBL-0.5
--------77 051 SEK
P
56F1-0.5
--------51 478 SEK
Q
56FFL-0.5
--------55 710 SEK
R
54FBL-0.5
--------60 493 SEK
S
54FFL-0.5
--------43 255 SEK
T
54FSL-0.5
--------41 363 SEK
U
54FAL-0.5
--------59 018 SEK
C
54WBL-0.5
--------49 209 SEK
V
54WSL-0.5
--------32 540 SEK
W
512FSL-0.5
--------98 633 SEK
X
5A18
--------16 194 SEK
Y
5A38
--------31 374 SEK
Z
510W8
--------58 334 SEK
A1
5A30
--------31 374 SEK
B1
5A20
--------26 507 SEK
C1
510F8
--------73 056 SEK
D1
5A3F
--------45 641 SEK
E1
58WFL-0.5
--------55 618 SEK
F1
510FF-0.5
--------93 903 SEK
G1
510FA-0.5
--------131 331 SEK
H1
5A10
--------16 194 SEK
I1
56W1-0.5
--------40 281 SEK
J1
5A2F
--------34 565 SEK
K1
58WAL-0.5
--------89 376 SEK
L1
58W1-0.5
--------53 498 SEK
K1
58WBL-0.5
--------88 256 SEK
M1
58WSL-0.5
--------53 862 SEK
N1
56WFL-0.5
--------42 724 SEK
O1
56WAL-0.5
--------67 264 SEK
P1
56WBL-0.5
--------64 972 SEK
Q1
56WSL-0.5
--------39 891 SEK
R1
54F1-0.5
--------41 817 SEK
S1
56FAL-0.5
--------77 113 SEK
T1
512FAL-0.5
--------147 164 SEK
U1
512FFL-0.5
--------104 785 SEK
V1
512F1-0.5
--------95 054 SEK
W1
512FBL-0.5
--------151 442 SEK
X1
54W1
1Ja8"218 "40 "NejMed kran30 555 SEK
Y1
5A2B
2Ja5"215.5 "48 "Nej-44 963 SEK
Z1
54WBL
2Ja8"218 "40 "NejMed kran48 140 SEK
A2
54F1
2Ja8"245 "40 "Nej-41 421 SEK
B2
54WAL
2Ja8"218 "40 "NejMed kran47 923 SEK
Y1
5A2A
2Ja5"215.5 "48 "Nej-43 768 SEK
C2
54WSL
2Ja8"218 "40 "NejMed kran31 796 SEK
D2
54FBL
2Ja8"245 "40 "NejMed kran58 300 SEK
E2
54FAL
2Ja8"245 "40 "NejMed kran58 359 SEK
F2
54FSL
2Ja8"245 "40 "NejMed kran42 281 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?