Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Lock Washer External Stainless Steel 3/8, 50PK | AB7KDY 23NJ75

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Låsbricka extern rostfritt stål 3/8', 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7KDY Modell: U51460.037.0001Korsreferens: 23NJ75
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
85SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsbricka
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.0.384 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.0.67 "
Tjocklek0.032 "
TypExtern tand, typ A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318210090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.037.0001 Låsbricka extern rostfritt stål 3/8', 50PK
85SEK /packa