APPROVED VENDOR 316 Inre tand av rostfritt stål, typ A låsbricka


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.TjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
U55462.011.0001
#40.116 "0.265 "0.015 "0.018 till 0.012 "759 SEK
B
U55462.013.0001
#60.142 "0.288 "0.017 "0.022 till 0.016 "150 SEK
C
U55462.016.0001
#80.168 "0.336 "0.02 "0.023 till 0.018 "87 SEK
D
U55462.019.0001
#100.195 "0.365 "0.018 "-186 SEK
E
U55462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "0.023 "-341 SEK
F
U55462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "0.032 "-72 SEK
G
U55462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "0.028 "-436 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?