APPROVED VENDOR 316 Rostfritt stål Standard låsbricka


Filter
StilModellFärgPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.StorlekTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
U55450.100.0001
-1"1.003 "1.656 "1"0.25 "-269 SEK
B
U55450.112.0001
-1.125 "1.129 "1.847 "1.125 "0.281 "-351 SEK
C
U55450.125.0001
-1.25 "1.254 "2.036 "1.25 "0.312 "-1 144 SEK
D
U55450.150.0001
-1.5 "1.504 "2.419 "-0.375 "-933 SEK
E
1 78 NYXNUMX
-7 / 8 "0.894 "1.459 "-0.219 "-465 SEK
F
1 79 NYXNUMX
-1"1.024 "1.656 "-0.25 "-370 SEK
G
1 80 NYXNUMX
-1.125 "1.153 "1.847 "-0.281 "-73 SEK
H
U55450.087.0001
-7 / 8 "0.878 "1.459 "-0.219 "-169 SEK
I
U55450.021.0001
Enkel#120.220 "0.377 "-0.056 "-214 SEK
J
U55450.008.0001
Enkel#20.088 "0.172 "-0.02 "-17 SEK
K
1 65 NYXNUMX
Silver#60.148 "0.25 "-0.031 "0.031 "218 SEK
L
1 69 NYXNUMX
Silver#100.200 "0.334 "-0.047 "0.047 "437 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?