BRADY Rörmarkör, propangas


Filter
Lim: Ja , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Språk: Engelska , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader F , Rulllängd: 30ft.
StilModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris (ex moms)
A
4114-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark233 SEK
A
4114-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark295 SEK
B
5846-I
-Brun1-1/2 to 2-3/8"-WhiteVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester187 SEK
C
4114-F
-Gul6 till 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark258 SEK
D
5748-O
-Gul--SvartVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester187 SEK
E
5748-HPHV
-Gul8 "och större-SvartStrap-On1Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare610 SEK
C
4114-G
-Gul8 till 9-7 / 8 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark363 SEK
A
4114-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark248 SEK
A
4114-D
-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark251 SEK
D
II-5748
-Gul2-1/2" to 7-7/8"-SvartVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester348 SEK
D
5748-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester224 SEK
B
5846-O
-Brun--WhiteVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester155 SEK
F
7400-3C
2.75 "Brun3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl205 SEK
G
7227-3C
2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl205 SEK
H
7400-4
7"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207 SEK
I
7227-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207 SEK
J
109579
8"BrunKlipp i storlek1"WhiteSjälvhäftande65Vinyl498 SEK
K
20457
8"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm430 SEK
J
109580
12 "BrunKlipp i storlek2"WhiteSjälvhäftande65Vinyl806 SEK
K
73918
12 "Gul-2"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm691 SEK
L
7227-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl206 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?