APPROVED VENDOR A4 rostfritt stål Hex Locknut med nyloninsats


Filter
StilModellDia./ trådstorlekHöjdtempTråd storlekGängtypBreddPris (ex moms)
A
M55730.080.0001
-8mmUpp till 250 F.M8 x 1.25metrisk13mm99 SEK
B
M55730.030.0001
M3 x 0.54mmUpp till 250 F.M3 x 0.5metrisk5.5mm62 SEK
C
M55730.040.0001
M4 x 0.75mmUpp till 250 F.M4 x 0.7metrisk7mm72 SEK
D
M55730.050.0001
M5 x 0.85mmUpp till 250 F.-metrisk8mm80 SEK
E
M55730.060.0001
M6 x 16mmUpp till 250 F.-metrisk10mm29 SEK
D
M55730.100.0001
M10 x 1.510mm--Kurs17mm224 SEK
F
M55730.120.0001
M12 x 1.7512mm--Kurs19mm177 SEK
G
M55730.140.0001
M14 x 214mm--Kurs22mm331 SEK
D
M55730.160.0001
M16 x 216mm--Kurs24mm154 SEK
H
M55730.180.0001
M18 x 2.518.5mm--Kurs27mm390 SEK
D
M55730.200.0001
M20 x 2.520mm--Kurs30mm202 SEK
I
M55730.240.0001
M24 x 324mm--Kurs36mm580 SEK
D
M55730.270.0001
M27 x 327mm-58 ° till 302 °-metrisk41mm346 SEK
J
M55730.300.0001
M30 x 3.530mm--Kurs46mm492 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?