KERN AND SOHN Bänkvåg i FOB-NS-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 170 x 150 x 40 mm , Hushöjd: 40 mm , Husets längd: 150 mm , Inspänning: 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 120 x 150 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: dwt, g, lb, oz, ozt , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 150 mm , Vägningsytas bredd: 120 mm
StilModelllinjäritetMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
A
FOB 0.5K-4NS
+/- 0.2g35 ° C1 646 SEK
B
FOB 5K-3NS
+/- 2g40 ° C1 646 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?