APPROVED VENDOR Svart stålschema 80 sömlös stängrörsnippel


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Kroppsmaterial: Svart stål , Längd: Stänga , Max. Tryck: 300 psi @ 150 grader F , Schema: 80 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Trådtyp: NPT
StilModellMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
A
1LMU6
2295 psi WSP @ 650 grader F2.375 "2"0.218 "167 SEK
A
1 LMR1
2539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "72 SEK
B
1LML6
2730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "54 SEK
B
1LMJ2
3141 psi WSP @ 650 grader F1.315 "1"0.179 "62 SEK
B
1LME6
3504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "46 SEK
C
1lmc1
4156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "39 SEK
C
1LLZ5
4434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "74 SEK
C
1LLW9
5164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "96 SEK
C
1LLU4
6557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "43 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?