Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LMJ2 Nippelstål 300 Psi 1 x Stäng | AB2EFL

APPROVED VENDOR 1LMJ2 Nippel Stål 300 Psi 1 x Stäng

Finns i lager
Artikel: AB2EFL Modell: 1LMJ2
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
LängdStänga
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck3141 psi WSP @ 650 grader F
Utanför Dia.1.315 "
Rörstorlek1"
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.179 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LLU4 Nippelstål 300 Psi 1/8 x Stäng | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 grader F0.405 "1 / 8 "0.095 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLW9 Nippelstål 300 Psi 1/4 x Stäng | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 grader F0.54 "1 / 4 "0.119 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LLZ5 Nippelstål 300 Psi 3/8 x Stäng | AB2ECL 1LLZ54434 psi WSP @ 650 grader F0.675 "3 / 8 "0.126 "74SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMC1 Nippelstål 300 Psi 1/2 x Stäng | AB2EDL 1lmc14156 psi WSP @ 650 grader F0.84 "1 / 2 "0.147 "39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LME6 Nippelstål 300 Psi 3/4 x Stäng | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 grader F1.05 "3 / 4 "0.154 "46SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LML6 Nippelstål 300 Psi 1 1/4 x Stäng | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 grader F1.66 "1.25 "0.191 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LMR1 Nippelstål 300 Psi 1 1/2 x Stäng | AB2EHJ 1 LMR12539 psi WSP @ 650 grader F1.9 "1.5 "0.2 "72SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMJ2 Nippel Stål 300 Psi 1 x Stäng
62SEK /enhet