APPROVED VENDOR Mässing FNPT-reducerande koppling


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: NSF61 och AB1953 , Kopplingstyp: FNPT
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
22UL46
125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 400 grader F.74 SEK
B
22UL50
125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader till 400 grader F.129 SEK
B
22UL56
125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grader till 400 grader F.738 SEK
B
22UL49
125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grader till 400 grader F.139 SEK
B
22UL55
125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 grader till 400 grader F.727 SEK
B
22UL57
125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grader till 400 grader F.741 SEK
C
6ÅR2
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.58 SEK
C
6ÅR1
1200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.269 SEK
C
6ÅR3
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 4"-65 grader till 250 grader F.386 SEK
C
6ÅR5
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-65 grader till 250 grader F.510 SEK
C
6ÅR6
1200 psi-1 / 2 "x 3 / 8"-65 grader till 250 grader F.698 SEK
C
6ÅR4
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.39 SEK
D
6ÅR7
1200 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-65 grader till 250 grader F.88 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?