Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22UL55 Minskande koppling 2 x 1 tum mässing | AB7FAC

APPROVED VENDOR 22UL55 Reduktionskoppling 2 x 1 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7FAC Modell: 22UL55
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
831SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.2 "x 1"
Rörstorlek2 "x 1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)7.14
Fartygets längd (cm)6.25
Fartygets bredd (cm)7.67
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄNT SÄLJARE 22UL46 Minska kopplingen 1/4 x 1/8 tum mässing | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 400 grader F.74SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL49 Minska koppling 3/4 x 1/4 tum mässing | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grader till 400 grader F.150SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 22UL50 Minska koppling 3/4 x 3/8 tum mässing | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader till 400 grader F.150SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL56 Minska kopplingen 2 x 1-1 / 4in mässing | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grader till 400 grader F.835SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL57 Minska koppling 2 x 1-1 / 2 tum mässing | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grader till 400 grader F.860SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYR1 Röd mässingskoppling 1/4 x 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WTL 6ÅR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.239SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYR2 Röd mässingskoppling 3/8 x 1/8 tum | AE7WTM 6ÅR21200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader till 250 grader F.58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL55 Reduktionskoppling 2 x 1 tum mässing
831SEK /enhet