APPROVED VENDOR Mässing FNPT Union


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: NSF61 och AB1953 , Kopplingstyp: FNPT , Utanför Dia.: 3 / 8 "
StilModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
22UL26
125 psi3 / 8 "-20 grader till 400 grader F.303 SEK
B
6ÅÅ3
1200 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.101 SEK
B
6ÅÅ5
1200 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.196 SEK
B
6ÅÅ4
1200 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.112 SEK
B
6ÅÅ6
1200 psi3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.222 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?