Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AYY6 Mässingsunion 3/4 tum Fnpt | AE7WWG

APPROVED VENDOR 6AYY6 Brass Union 3/4 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE7WWG Modell: 6AYY6
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL26 Union 3/8 tums mässing | AB7EYW 22UL26125 psi3 / 8 "-20 grader till 400 grader F.351SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6AYY3 banddispenser, standard, oscillerad rem, 16 tums kärna | AE7WWD 6ÅÅ31200 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.86SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY4 Mässingsunion 3/8 tum Fnpt | AE7WWE 6ÅÅ41200 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.98SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY5 Mässing Union 1/2 tum Fnpt | AE7WWF 6ÅÅ51200 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY6 Brass Union 3/4 Inch Fnpt
189SEK /enhet