Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22UL26 Union 3/8 tums mässing | AB7EYW

APPROVED VENDOR 22UL26 Union 3/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7EYW Modell: 22UL26
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)4.22
Fartygets längd (cm)1.73
Fartygets bredd (cm)3.66
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 6AYY3 banddispenser, standard, oscillerad rem, 16 tums kärna | AE7WWD 6ÅÅ31200 psi1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.86SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY4 Mässingsunion 3/8 tum Fnpt | AE7WWE 6ÅÅ41200 psi3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.98SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY5 Mässing Union 1/2 tum Fnpt | AE7WWF 6ÅÅ51200 psi1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.190SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY6 Mässingsunion 3/4 tum Fnpt | AE7WWG 6ÅÅ61200 psi3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL26 Union 3/8 tum mässing
351SEK /enhet