APPROVED VENDOR Inline minikulventil i mässing, FNPT x MNPT


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Handtagsmaterial: Nylon , Port: Minskad , Tätningsmaterial: Nitril , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellBollmaterialHantera typMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
22FT07
MässingSpak250 psi WOG1 / 4 "0 grader till 160 grader F.152 SEK
A
22FT06
MässingSpak250 psi WOG1 / 8 "0 grader till 160 grader F.111 SEK
B
1PZB5
Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 2 "-40 grader till 350 grader F.166 SEK
B
1PZB4
Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG3 / 8 "-40 grader till 350 grader F.172 SEK
B
1PZB2
Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 8 "-40 grader till 350 grader F.246 SEK
B
1PZB3
Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 4 "-40 grader till 350 grader F.154 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?