SNAP-TITE Nippel, 316 SS, 3 / 4-14


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 3 / 4 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Buna N , Tråd storlek: 3/4 "-14
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
S71-3N12-12F
FNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet4 900 SEK
B
SVEAN12-12F
FNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 703 SEK
C
SVHN12-12F
FNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 204 SEK
A
S71-3N12-12FV
FNPT40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet3 386 SEK
D
SPEAN12-12F
FNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 477 SEK
C
SVHN12-12FV
FNPT25 gpm-2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 197 SEK
E
SVHN12-12M
MNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 724 SEK
F
SPHN12-12F
NPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet959 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?