Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PZB4 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ

APPROVED VENDOR 1PZB4 Mässing kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZNQ Modell: 1PZB4
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialNylon
Hantera typUtbytbar Wedge Tee Style-spak
Max. Tryck450 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
HamnMinskad
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialHantera typMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1PZB2 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 8 "-40 grader till 350 grader F.246SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZB3 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP 1PZB3Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 4 "-40 grader till 350 grader F.154SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZB5 Mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5Förkromad mässingUtbytbar Wedge Tee Style-spak450 psi WOG1 / 2 "-40 grader till 350 grader F.166SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22FT06 Mässing Mini-kulventil Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06MässingSpak250 psi WOG1 / 8 "0 grader till 160 grader F.111SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FT07 Mässing Mini-kulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY 22FT07MässingSpak250 psi WOG1 / 4 "0 grader till 160 grader F.152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB4 Mässing kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In
172SEK /enhet