Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PGC8 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc Kulventil Union Socket/fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9CGW Modell: 4PGC8

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck225 psi WOG
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialCPVC
Temp. Räckvidd32 grader till 194 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 4PGC4 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM1 166 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC5 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM1 303 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC6 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM1 541 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC7 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM1 290 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC9 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM3 049 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGD1 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM3 760 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGD2 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2150 psi WOG4"EPDM7 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC8 Cpvc Kulventil Union Socket/fnpt 1-1/2 In
2 823 kr /enhet