GODKÄNT SÄLJARE 4PGE8 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 3 In | AD9CHQ

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc Kulventil Union Socket/fnpt 3 In

Finns i lager
Artikel: AD9CHQ Modell: 4PGE8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 260 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek3"
Hamnfull
TätningsmaterialFPM
SittmaterialPTFE
StammaterialCPVC
Temp. Räckvidd32 grader till 194 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.679
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 4PGC4 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi WOG1 / 2 "EPDM1 166 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC5 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi WOG3 / 4 "EPDM1 303 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC6 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6225 psi WOG1"EPDM1 541 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC7 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi WOG1.25 "EPDM1 290 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC8 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi WOG1.5 "EPDM2 823 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGC9 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi WOG2"EPDM3 049 kr
GODKÄND SÄLJARE 4PGD1 Cpvc kulventil Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi WOG3"EPDM3 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGE8 Cpvc Kulventil Union Socket/fnpt 3 In
5 260 kr /enhet