GODKÄND SÄLJARE 4400 OLP1 Slangupprullare Industrial 1/4 tum 500 psi | AD8PRL 4LMH3

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/4 tum 500 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8PRL Modell: 4400 OLP1Korsreferens: 4LMH3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 214 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
FinishPulverlackat
Slang-IDNej
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd35ft.
Slangutlopp (in.)1 / 4 "
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck500 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden12.625 "
Total längd5.5 "
Total bredd12.875 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
Tätningstypbra
Vridbart materialZinkdikromat / stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.71
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 4600 OLP1 Slangupprullare industriell 3/8 tum 500 psi | AD8PRM 4LMH4 4600 OLP13 / 8 "25ft.5.375 "3 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/4 tum 500 Psi
4 214 kr /enhet