APPROVED VENDOR Nippel, 3 tum, gängad, rostfritt stål


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Innerdia.: 3.185 " , Max. Tryck: 150 psi , Utanför Dia.: 3.5 " , Rörstorlek: 3" , Schema: 40 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Temp. Räckvidd: -60 grader till 450 grader F. , Trådtyp: NPT , Vägg tjocklek: 3 / 16 "
StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
A
1WZT7
3"316 Stainless Steel640 SEK
A
1XBG4
3"304 Stainless Steel474 SEK
A
1WZT9
4"316 Stainless Steel664 SEK
B
1XBG7
5"304 Stainless Steel624 SEK
A
1WZU1
5"316 Stainless Steel749 SEK
B
1WZU2
6"316 Stainless Steel969 SEK
B
1XBG8
8"304 Stainless Steel990 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?