Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XBG7 Nippel 3 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DJW

APPROVED VENDOR 1XBG7 Nippel 3 tums gängad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB4DJW Modell: 1XBG7
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.3.185 "
Längd5"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek3"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 1WZT7 Nippel 3 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4CRZ 1WZT73"316 Stainless Steel640SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZT9 Nippel 3 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4CTB 1WZT94"316 Stainless Steel664SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZU1 Nippel 3 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4CTC 1WZU15"316 Stainless Steel749SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WZU2 Nippel 3 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4CTD 1WZU26"316 Stainless Steel969SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBG4 Nippel 3 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DJT 1XBG43"304 Stainless Steel474SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBG8 Nippel 3 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DJX 1XBG88"304 Stainless Steel990SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBG7 Nippel 3 tums gängad 304 rostfritt stål
624SEK /enhet