APPROVED VENDOR Nippel, gängad, rostfritt stål


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Innerdia.: 2" , Max. Tryck: 150 psi , Utanför Dia.: 2.5 " , Rörstorlek: 2" , Schema: 40 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Temp. Räckvidd: -60 grader till 450 grader F. , Trådtyp: NPT , Vägg tjocklek: 3 / 16 "
StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
A
1XBD8
3"304 Stainless Steel204 SEK
B
1XAJ5
3"316 Stainless Steel263 SEK
A
1XAJ7
4"316 Stainless Steel315 SEK
B
1XBE1
4"304 Stainless Steel314 SEK
C
1XBE3
5"304 Stainless Steel328 SEK
C
1XAJ9
5"316 Stainless Steel387 SEK
C
1XBE5
6"304 Stainless Steel390 SEK
C
1XAK2
6"316 Stainless Steel463 SEK
A
1XBE6
7"304 Stainless Steel478 SEK
A
1XAK4
8"316 Stainless Steel602 SEK
C
1XBE7
8"304 Stainless Steel511 SEK
D
1XBE8
9"304 Stainless Steel663 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?