Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XBD8 Nippel 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DHV

APPROVED VENDOR 1XBD8 Nippel 2 tums gängad 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB4DHV Modell: 1XBD8
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.2"
Längd3"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.2.5 "
Rörstorlek2"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 1XAJ5 Nippel 2 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4DBJ 1XAJ53"316 Stainless Steel263SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAJ7 Nippel 2 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4DBL 1XAJ74"316 Stainless Steel315SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAJ9 Nippel 2 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4DBN 1XAJ95"316 Stainless Steel387SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAK2 Nippel 2 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4DBQ 1XAK26"316 Stainless Steel463SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XAK4 Nippel 2 tum gängad 316 rostfritt stål | AB4DBR 1XAK48"316 Stainless Steel602SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBE1 Nippel 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DHX 1XBE14"304 Stainless Steel314SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XBE3 Nippel 2 tum gängad 304 rostfritt stål | AB4DHZ 1XBE35"304 Stainless Steel328SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBD8 Nippel 2 tums gängad 304 rostfritt stål
204SEK /enhet