APPROVED VENDOR Mutterinsats, aluminium


Filter
StilModellKroppsdia.BorrstorlekHuvud Dia.HålstorlekLängdTråd storlekPris (ex moms)
A
5NWL7
0.220 "A0.250 "0.221 ", 0.234"0.354 "6-321 698 SEK
B
5NWL8
0.246 "G0.282 "0.250 ", 0.261"0.356 "8-321 261 SEK
C
5NWN0
0.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.346 "10-321 962 SEK
D
5NWL9
0.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.35 "10-241 962 SEK
E
5NWN1
0.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-201 124 SEK
F
5NWN2
0.496 "33 / 64 "0.537 "0.500 ", 0.516"0.615 "5 / 16-18561 SEK
G
5NWN3
0.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 ", 0.578"0.74 "3 / 8-16502 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?