APPROVED VENDOR Pallskydd Tarps


Filter
Färg: Silver / Black , Söm: sytt , Tjocklek: 12 mil.
StilModellFärdig storlekPris (ex moms)
A
3ZRT8
36W x 48L x 48 "H296 SEK
A
3ZRT9
36W x 48L x 72 "H399 SEK
A
3ZRU1
48W x 48L x 48 "H357 SEK
A
3ZRU2
48W x 48L x 72 "H498 SEK

Pallskydd Tarps

Palltäckpresenningar används för att förvara pallar eller kartonger och täcka grillar och möbler. Dessa presenningar har hög- och lågdensitetspolyetenkonstruktion för flexibilitet och hög slaghållfasthet. Dessa 5-sidiga pallskyddspresenningar ger skydd mot UV-strålar, mögel och slitage, fukt och damm. De är utrustade med justerbara nylonremmar inbäddade med spännklämmor för att fästa presenningen runt pallen för att säkerställa en säker passform. De inkluderar också en integrerad dokumenthållare som ger enkel förvaring av viktiga pappers- och fraktsedlar. Varianter i silver och svarta färger finns på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?