APPROVED VENDOR Shim lagerrulle, kallt stål


Filter
Längd Tolerans: + 3 / -0.250 " , Material: Lågt kolstål , Rockwell hårdhet: B90 , Temperation: Helt hårt , Brottgräns: 80,000 psi , Typ: Rulla
StilModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris (ex moms)
A
16705
6 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "1 065 SEK
A
16735
6 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "885 SEK
A
16745
6 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "849 SEK
A
16740
6 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "510 SEK
A
16805
6 x 180 "0.229mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "635 SEK
A
16785
6 x 180 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "468 SEK
A
16780
6 x 180 "0.102mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "569 SEK
A
16750
6 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "690 SEK
A
16710
6 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "565 SEK
A
16800
6 x 180 "0.203mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "524 SEK
A
16715
6 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "663 SEK
B
16755
6 x 180 "0.559mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "840 SEK
A
16700
6 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "796 SEK
A
16795
6 x 180 "0.178mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "568 SEK
A
16790
6 x 180 "0.152mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "563 SEK
A
16775
6 x 180 "0.787mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "855 SEK
A
16770
6 x 180 "0.089mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "729 SEK
A
16765
6 x 180 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "535 SEK
B
16760
6 x 180 "0.635mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "928 SEK
C
16979
150mm x 2.5M0.65mm+/- 0.041 mm+/- 2.5 mm463 SEK
D
16978
150mm x 2.5M0.5 mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm431 SEK
C
16977
150mm x 2.5M0.4mm+/- 0.039 mm+/- 2.5 mm380 SEK
D
16971
150mm x 2.5M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm333 SEK
D
16975
150mm x 2.5M0.25mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm363 SEK
D
16974
150mm x 2.5M0.2mm+/- 0.023 mm+/- 2.5 mm322 SEK
D
16972
150mm x 2.5M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm309 SEK
D
16973
150mm x 2.5M0.15mm+/- 0.016 mm+/- 2.5 mm288 SEK
D
16976
150mm x 2.5M0.3mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm369 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?