Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 16755 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0220 In | AE3QZX 5EY21

APPROVED VENDOR 16755 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0220 in

Finns i lager
Artikel: AE3QZX Modell: 16755Korsreferens: 5EY21
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
983SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.250 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB90
Storlek6 x 180 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.559mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 16700 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0010 in | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "844SEK
GODKÄND SÄLJARE 16705 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0015 In | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "1 001 kr
GODKÄND SÄLJARE 16710 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0100 tum | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "605SEK
GODKÄND SÄLJARE 16715 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0120 tum | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "591SEK
GODKÄND SÄLJARE 16735 Shim lagervals kallt lågstål 0.0180 in | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "961SEK
GODKÄND SÄLJARE 16740 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0020 in | AE3QZU 5EY18 167406 x 180 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "538SEK
GODKÄND SÄLJARE 16745 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0025 in | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16755 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0220 in
983SEK /enhet