Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 16740 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0020 in | AE3QZU 5EY18

APPROVED VENDOR 16740 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0020 in

Finns i lager
Artikel: AE3QZU Modell: 16740Korsreferens: 5EY18
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
510SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.250 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB90
Storlek6 x 180 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.051mm
Tjocktolerans+/- 0.0002 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 16700 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0010 in | AE3QZL 5EY10 167006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "796SEK
GODKÄND SÄLJARE 16705 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0015 In | AE3QZM 5EY11 167056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "1 065 kr
GODKÄND SÄLJARE 16710 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0100 tum | AE3QZN 5EY12 167106 x 180 "0.254mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "565SEK
GODKÄND SÄLJARE 16715 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0120 tum | AE3QZP 5EY13 167156 x 180 "0.305mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "663SEK
GODKÄND SÄLJARE 16735 Shim lagervals kallt lågstål 0.0180 in | AE3QZT 5EY17 167356 x 180 "0.457mm+/- 0.00075 "+/- 0.005 "885SEK
GODKÄND SÄLJARE 16745 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0025 in | AE3QZV 5EY19 167456 x 180 "0.064mm+/- 0.00025 "+/- 0.005 "849SEK
GODKÄND SÄLJARE 16750 Shim lagervals kallt lågt stål 0.0200 tum | AE3QZW 5EY20 167506 x 180 "0.508mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 16740 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0020 in
510SEK /enhet