APPROVED VENDOR Plugg med fyrkantigt huvud, metall


Filter
Kroppsmaterial: Svart formbart järn , Kopplingstyp: MNPT
StilModellKlassByggMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
2WU87
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.161 SEK
B
5P540
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.15 SEK
B
5P542
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.12 SEK
B
5P543
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.12 SEK
A
2WU86
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.110 SEK
A
2WU88
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.4"150 psi-20 grader till 366 grader F.568 SEK
B
5P541
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.12 SEK
B
5P544
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.15 SEK
B
5P545
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1"150 psi-20 grader till 366 grader F.25 SEK
B
5P546
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1.25 "150 psi-20 grader till 366 grader F.38 SEK
B
5P547
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.46 SEK
B
5P548
150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.2"150 psi-20 grader till 366 grader F.51 SEK
C
5PAV1
300Fastämne2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.24 SEK
C
5PAV2
300Fastämne2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.-
RFQ
C
5PAV5
300Fastämne1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.-
RFQ
C
5PAV6
300Fastämne1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?