Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2WU88 Fyrkantig huvudkontakt 4 tum Mnpt | AC3VUV

APPROVED VENDOR 2WU88 Square Head Plug 4 Inch Mnpt

Finns i lager
Artikel: AC3VUV Modell: 2WU88

Få det Maj 6, Måndag
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
551SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT
ByggUrkärnad
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek4"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.29
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassByggMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 2WU86 Fyrkantig huvudkontakt 2-1 / 2 tum Mnpt | AC3VUT 2WU86150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.2.5 "150 psi-20 grader till 366 grader F.143SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WU87 Fyrkantig huvudkontakt 3 tum Mnpt | AC3VUU 2WU87150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.3"150 psi-20 grader till 366 grader F.207SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P540 Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum Mnpt | AE4YYX 5P540150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.20SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P541 Fyrkantig huvudkontakt 1/4 tum Mnpt | AE4YYY 5P541150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.14SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P542 Plugg med fyrkantigt huvud 3/8 tum Mnpt | AE4YYZ 5P542150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.3 / 8 "150 psi-20 grader till 366 grader F.14SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P543 Fyrkantig huvudplugg 1/2 tum Mnpt | AE4YZA 5P543150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.1 / 2 "150 psi-20 grader till 366 grader F.15SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P544 Fyrkantig huvudkontakt 3/4 tum Mnpt | AE4YZB 5P544150Urkärnad300 psi @ 150 grader F.3 / 4 "150 psi-20 grader till 366 grader F.20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU88 Square Head Plug 4 Inch Mnpt
551SEK /enhet