APPROVED VENDOR Stål försänkt yttre tand, typ A låsbricka


Filter
StilModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.StorlekTjocklekPris (ex moms)
A
U37500.013.0001
#60.140 "0.289 "-0.017 "72 SEK
B
U37500.016.0001
#80.167 "0.322 "-0.017 "54 SEK
C
U37500.019.0001
#100.195 "0.354 "-0.02 "53 SEK
D
U37500.021.0001
#120.220 "0.421 "-0.02 "106 SEK
E
U37500.025.0001
1 / 4 "0.255 "0.454 "1 / 4 "0.02 "75 SEK
F
U37500.037.0001
3 / 8 "0.383 "0.765 "3 / 8 "0.028 "149 SEK
G
U37500.031.0001
5 / 16 "0.318 "0.599 "5 / 16 "0.023 "134 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?