APPROVED VENDOR Platt platt bricka


Filter
StilModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
Z9293
Svartoxid3 / 4 "13 / 16 "2"B49-0.25 "+/- 0.010 "411 SEK
B
Z9294
Svartoxid1"1-1 / 16 "2.5 "B49-0.25 "+/- 0.010 "515 SEK
C
Z9289
Svartoxid1 / 2 "17 / 32 "1.375 "B49-0.156 "+/- 0.010 "297 SEK
D
Z9285
Svartoxid1 / 4 "9 / 32 "3 / 4 "B49-0.14 "+/- 0.010 "471 SEK
E
Z9286
Svartoxid5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "B49-0.14 "+/- 0.010 "249 SEK
F
Z9287
Svartoxid3 / 8 "13 / 32 "1"B49-0.14 "+/- 0.010 "159 SEK
G
Z9290
Svartoxid5 / 8 "21 / 32 "1.75 "B49-0.156 "+/- 0.010 "475 SEK
H
5GAX1
DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm638 SEK
I
2WY83
Ugn svartM1617mm30mm--3mm+/- 0.30mm225 SEK
J
2WY85
Ugn svartM2021mm37mm--3mm+/- 0.30mm217 SEK
K
2WY84
Ugn svartM1819mm34mm--3mm+/- 0.30mm167 SEK
L
2WY86
Ugn svartM2425mm44mm--4mm+/- 0.30mm390 SEK
M
U38157.112.0001
Varmt förzinkat1.125 "1.25 "2.75 "--0.165 "-126 SEK
N
U38157.100.0001
Varmt förzinkat1"1"2.5 "--0.165 "-60 SEK
O
U38157.075.0001
Varmt förzinkat3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-154 SEK
P
U38157.043.0001
Varmt förzinkat7 / 16 "1 / 2 "1.25 "--0.083 "-143 SEK
Q
U38157.025.0001
Varmt förzinkat1 / 4 "5 / 16 "69 / 94 "--0.065 "-80 SEK
R
U38157.125.0001
Varmt förzinkat1.25 "1.375 "3"--0.165 "-93 SEK
S
U38157.087.0001
Varmt förzinkat7 / 8 "7 / 8 "2.25 "--0.165 "-118 SEK
T
U38403.031.0001
Enkel5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "--0.125 "-107 SEK
U
M38100.200.0001
EnkelM2021mm37mm--3mm-25 SEK
V
U38100.150.0001
Enkel1.5 "1.625 "3.5 "--0.18 "-104 SEK
W
U38100.056.0001
Enkel9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "--0.109 "-55 SEK
X
M38100.240.0001
EnkelM2425mm44mm--4mm-42 SEK
Y
U38100.125.0001
Enkel1.25 "1.25 "3"--0.165 "-75 SEK
Z
U38403.011.0001
Enkel#41 / 8 "5 / 16 "--0.078 "-34 SEK
A1
U38403.087.0001
Enkel7 / 8 "29 / 32 "1.75 "--0.156 "-71 SEK
B1
M38100.220.0001
EnkelM2223mm39mm--3mm-30 SEK
C1
U38403.019.0001
Enkel#103 / 16 "1 / 2 "--0.094 "-73 SEK
D1
M38100.330.0001
EnkelM3334mm60mm--5mm-23 SEK
E1
U38403.043.0001
Enkel7 / 16 "15 / 32 "1"--0.125 "-87 SEK
F1
M38100.390.0001
EnkelM3940mm72mm--6mm-37 SEK
G1
U38403.037.0001
Enkel3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "--0.125 "-72 SEK
H1
U38403.075.0001
Enkel3 / 4 "25 / 32 "1.625 "--0.125 "-65 SEK
I1
U38403.025.0001
Enkel1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.125 "-50 SEK
J1
U38403.013.0001
Enkel#65 / 32 "3 / 8 "--0.078 "-38 SEK
K1
M38100.300.0001
EnkelM3031mm56mm--4mm-38 SEK
L1
U38402.300.0001
Enkel3"3"5.5 "--0.284 "-677 SEK
M1
M38100.480.0001
EnkelM4850mm92mm--8mm-87 SEK
N1
U38100.075.0001
Enkel3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-117 SEK
O1
M38100.720.0001
EnkelM7274.3mm123 7 / 10mm--9.75mm-100 SEK
P1
M38100.420.0001
EnkelM4243mm78mm--7mm-58 SEK
Q1
M38100.360.0001
EnkelM3637mm66mm--5mm-30 SEK
R1
M38100.580.0001
EnkelM5860mm110mm--9mm-69 SEK
S1
U38200.075.0001
Enkel3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-47 SEK
T1
5KEF4
EnkelM3031mm56mmC 29-36-5mm+/- 0.600mm16 SEK
U1
U38200.137.0001
Enkel1.375 "1.5 "2.75 "--0.165 "-46 SEK
V1
M38100.450.0001
EnkelM4546mm85mm--7mm-65 SEK
W1
U38200.100.0001
Enkel1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-25 SEK
X1
M38100.110.0001
EnkelM1112mm24mm--2.5mm-67 SEK
Y1
M38100.080.0001
EnkelM88.4mm16 mm--1.6mm-28 SEK
Z1
M38100.060.0001
EnkelM66.4mm12 mm--1.6mm-18 SEK
A2
U38100.112.0001
Enkel1.125 "1.125 "2.75 "--0.165 "-57 SEK
B2
U38402.175.0001
Enkel1.75 "1.875 "4"--0.18 "-119 SEK
C2
U38200.062.0001
Enkel5 / 8 "61 / 93 "1 5 / 16 "--0.095 "-38 SEK
D2
U38402.200.0001
Enkel2"2.125 "4.5 "--0.18 "-162 SEK
E2
U38402.250.0001
Enkel2.5 "2.625 "5"--0.238 "-298 SEK
F2
U38100.050.0001
Enkel1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-101 SEK
G2
U38100.062.0001
Enkel5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.134 "-92 SEK
H2
M38100.180.0001
EnkelM1819mm34mm--3mm-52 SEK
I2
U38100.137.0001
Enkel1.375 "1.5 "3.25 "--0.18 "-76 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?