VESTIL CST-AL-NY-serien högkvalitativa nylonhjul


Filter
Kapacitet: 400 Ibs , Avsluta: Förzinkad, blå passiverad , Material: Nylon , Offset: 1 1 / 2 " , Toppplatta Storlek: 2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
StilModellHjulstorlekDiameterdurometerHöjdArtikelTyp
A
CST-AL-4x1NY-R
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Stiv casterStel
RFQ
B
CST-AL-4x1NY-S
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra
RFQ
C
CST-AL-4x1NY-SWTB
4 "x 1 7 / 16"4"70 Shore D5 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms
RFQ
D
CST-AL-5x2NY-R
5 "x 1 9 / 16"5"70 Shore D6 1 / 8 "Stiv casterStel
RFQ
E
CST-AL-5x2NY-SWTB
5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms
RFQ
F
CST-AL-5x2NY-S
5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore D6 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?