APPROVED VENDOR Länkhjul med broms


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med broms , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår
StilModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
A
1UKU6
1-3/4 x 2-5/8"Sida0 till 299 pund175 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"108 SEK
B
5UX87
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 till 299 pund275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"275 SEK
C
5UX84
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 till 299 pund275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"218 SEK
C
5UX83
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 till 299 pund250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"158 SEK
B
5UX86
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt0 till 299 pund250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"203 SEK
B
5UX88
1-3/4 x 2-5/8"Ansiktskontakt300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"276 SEK
D
1 SEK 2
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund125 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"126 SEK
E
1UHL7
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund145 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"161 SEK
F
1UHP2
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"161 SEK
G
1UHN8
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"141 SEK
H
1UKT4
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"143 SEK
F
1UHN9
1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"147 SEK
I
5UX76
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"150 SEK
J
5UX74
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund220 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"207 SEK
J
5UX72
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund198 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"120 SEK
A
1UKU7
1-3 / 4 x 3 "Sidokamera0 till 299 pund210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"132 SEK
K
1UKX4
1-3 / 4 x 3 "Sidokamera0 till 299 pund250 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"139 SEK
G
1UHN6
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"109 SEK
J
5UX73
1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund176 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"108 SEK
L
1NVC4
3 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "555 SEK
L
1NVD1
3 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "664 SEK
L
1NVC7
3 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "572 SEK
M
1NUZ7
3 x 3 "Sida300 till 999 pund800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "471 SEK
N
1NUY2
3 x 3 "Sida300 till 999 pund750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "600 SEK
O
1NUX8
3 x 3 "Sida300 till 999 pund900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "1 105 SEK
L
1NVC1
3 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "530 SEK
P
1NVD7
3 x 3 "Ansiktskontakt300 till 999 pund450 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "521 SEK
Q
1NUX5
3 x 3 "Sida300 till 999 pund900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "652 SEK
K
1UKX5
3 x 4 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "282 SEK
D
1 SEK 4
3 x 4 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "-
RFQ
A
1UKW2
3 x 4 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "265 SEK
R
1NVL8
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1050 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "656 SEK
S
1NVR5
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "682 SEK
S
1NVR2
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "576 SEK
T
1NVH5
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "584 SEK
U
1NVH8
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "563 SEK
S
1NVP8
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "567 SEK
V
1NVP5
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "685 SEK
R
1NVN5
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "795 SEK
R
1NVN2
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "660 SEK
T
1NVJ2
4-1/8 x 4-1/2"Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "761 SEK
W
1UHJ1
15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund75 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"66 SEK
X
1UHL1
15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"97 SEK
W
1UHJ2
15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"87 SEK
K
1UKX2
15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund125 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"96 SEK
Y
1UHR2
15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"68 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?