Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NUX5 svängbart hjul med broms 900 lb 6 tum diameter | AB2UCP

APPROVED VENDOR 1NUX5 Svängplatta Hjul Med Broms 900 Lb 6 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AB2UCP Modell: 1NUX5
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
862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgWhite
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg900 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbelkula härdad
HjullagerRoller
HjulfärgBlå
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.68
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1NUX8 Vridplatthjul med broms 900 lb 8 tum diameter | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Sida300 till 999 pund900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "1 004 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1NUY2 Vridbart hjul med broms 4 tum diameter | AB2UCW 1NUY23 x 3 "Sida300 till 999 pund750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "794SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NUZ7 Svängbart hjul med broms 800 Lb 4 tum diameter | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Sida300 till 999 pund800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "623SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVC1 Vridplåthjul med broms 1000 Lb 4 tum diameter | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "701SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVC4 Vridplåthjul med broms 1000 lb 5 tum diameter | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "734SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVC7 Vridplatthjul med broms 1200 Lb 6 tum diameter | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "756SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVD1 Vridplåthjul med broms 1200 Lb 8 tum diameter | AB2UEJ 1NVD13 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "879SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NUX5 Svängplatta Hjul Med Broms 900 Lb 6 Inch Diameter
862SEK /enhet