Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1UHL1 Svängplatta Hjul Med Broms 100 Lb 3 Inch Diameter | AB3NDF

APPROVED VENDOR 1UHL1 Svängplatta Hjul Med Broms 100 Lb 3 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AB3NDF Modell: 1UHL1

Få det Maj 14, Tisdag
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer65 Shore A
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd15/16 x 2-1/8"
Ladda betyg100 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 4 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd15/16 x 2-1/8"
Totala höjden3 11 / 16 "
Plate Storlek1-7/8 x 2-5/8"
Plattjocklek0.08 "
plattypD
RacewayDubbel boll
HjullagerVanligt hål
HjulfärgGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1NUX5 svängbart hjul med broms 900 lb 6 tum diameter | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Sida300 till 999 pund900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "652SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NUX8 Vridplatthjul med broms 900 lb 8 tum diameter | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Sida300 till 999 pund900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "1 105 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1NUY2 Vridbart hjul med broms 4 tum diameter | AB2UCW 1NUY23 x 3 "Sida300 till 999 pund750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "600SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NUZ7 Svängbart hjul med broms 800 Lb 4 tum diameter | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Sida300 till 999 pund800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "471SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVC1 Vridplåthjul med broms 1000 Lb 4 tum diameter | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "530SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVC4 Vridplåthjul med broms 1000 lb 5 tum diameter | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "555SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NVC7 Vridplatthjul med broms 1200 Lb 6 tum diameter | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Sida1000 till 2999 pund1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHL1 Svängplatta Hjul Med Broms 100 Lb 3 Inch Diameter
97SEK /enhet