APPROVED VENDOR Tees


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: NSF61 och AB1953 , Anslutning: Slip , Kopplingstyp: FNPT , Max. Tryck: 125 psi , Utanför Dia.: 1 / 8 " , Rör Dia.: 1-1/2 or 1-1/4" , Rörstorlek: 1 / 8 " , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F. , Typ: Toalett / kök
StilModellFärg / ytaLängdMaterialPris (ex moms)
A
22UL16
---94 SEK
B
1PNU4
Krom / mässing3.25 "Mässing267 SEK
C
1PPA4
Vit / plast3.5 "polypropylen63 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?