Returflänsar

Filter

LUBE -

Returflänsar

StilModellFör rörstorlekHål Dia.Pris (ex moms)
A51121"1-3 / 4 "125 SEK
B51141-1 / 2 "2-1 / 2 "130 SEK
C51131-1 / 4 "2-1 / 2 "121 SEK
D51113 / 4 "1-3 / 4 "109 SEK

Returflänsar

Raptor Supplies erbjuder returflänsar från lube (en del av LDI Industries), som är utformade för att fästa returledningen till toppen av behållaren, i ett hydraulsystem. De är idealiska för att hålla olja i tanken och föroreningar ur den. Dessa enheter inkluderar 2-bult topp- och bottenflänsar, en tätning och en tätning för att fästa röret eller röret på tanken. De levereras med en invändig bricka för att ge en tätning mot röret / röret och mellan topp- och bottenplattorna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?