APPROVED VENDOR Rör Uhmw 8-5 / 8 tum


Filter
Färg: White , Innerdia.: 7.875 " , Inside Dia. Tolerans: +/- 0.200 " , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Utanför Dia.: 8.625 " , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.200 " , Brottgräns: 5,800 PSI , Typ: Virgin Food Contact Grade , Vägg tjocklek: 0.375 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1UWN2
1"1 496 SEK
A
1UWV2
3ft.4 349 SEK
A
1UXB2
6"8 752 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?