APPROVED VENDOR Rör Uhmw-pe 4 tum


Filter
Färg: White , Innerdia.: 4" , Inside Dia. Tolerans: +/- 0.200 " , Längdtolerans: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Utanför Dia.: 5" , Utanför Dia. Tolerans: +/- 0.200 " , Brottgräns: 5,800 PSI , Typ: Virgin Food Contact Grade , Vägg tjocklek: 0.5 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1UWL7
1"1 328 SEK
A
1UWU7
3ft.4 525 SEK
A
1UXA7
6"7 794 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?