DWYER INSTRUMENTS BT15S/BT20S -serien sanitära bimetalltermometrar


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % , Fall typ: Hermetiskt försluten , Anslutningsplats: Tillbaka , Kopplingstyp: Sanitär , Betyg: Betyg 316, Betyg 316L , Huvudtemp.: 200 Deg. F , Husmaterial: Rostfritt stål , Linsmaterial: Glas , Upplösning: 2 Deg. F , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , Stamtemp.: 800 Deg. F , blött material: Rostfritt stål
StilModellAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
BT15S54571
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° till 550 ° F4 693 SEK
A
BT15S34561
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° till 300 ° F8 413 SEK
A
BT15S54561
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "50 ° till 300 ° F8 609 SEK
A
BT15S34551
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "0 ° till 250 ° F8 339 SEK
A
BT15S34541
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "-40° till 160° F8 413 SEK
A
BT15S32551
1 1 / 2 "3"2 1 / 2 "0 ° till 250 ° F8 413 SEK
A
BT15S54551
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "0 ° till 250 ° F8 609 SEK
A
BT15S34571
1 1 / 2 "3"4 1 / 2 "50 ° till 550 ° F8 413 SEK
A
BT15S54541
1 1 / 2 "5"4 1 / 2 "-40° till 160° F4 693 SEK
A
BT15S52551
1 1 / 2 "5"2 1 / 2 "0 ° till 250 ° F8 609 SEK
A
BT20S34561
2"3"4 1 / 2 "50 ° till 300 ° F-
RFQ
A
BT20S52561
2"5"2 1 / 2 "50 ° till 300 ° F-
RFQ
A
BT20S34541
2"3"4 1 / 2 "-40° till 160° F-
RFQ
A
BT20S52551
2"5"2 1 / 2 "0 ° till 250 ° F-
RFQ
A
BT20S52571
2"5"2 1 / 2 "50 ° till 550 ° F-
RFQ
A
BT20S34571
2"3"4 1 / 2 "50 ° till 550 ° F-
RFQ
A
BT20S54541
2"5"4 1 / 2 "-40° till 160° F8 181 SEK
A
BT20S54561
2"5"4 1 / 2 "50 ° till 300 ° F8 181 SEK
A
BT20S32571
2"3"2 1 / 2 "50 ° till 550 ° F-
RFQ
A
BT20S54551
2"5"4 1 / 2 "0 ° till 250 ° F-
RFQ
A
BT20S54571
2"5"4 1 / 2 "50 ° till 550 ° F4 474 SEK
A
BT20S34551
2"3"4 1 / 2 "0 ° till 250 ° F-
RFQ
A
BT20S32561
2"3"2 1 / 2 "50 ° till 300 ° F-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?