Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWL7 Rör Uhmw-pe 4 tum Id x 5 tum Ytterdiameter 1 fot Längd | AB3QPH

APPROVED VENDOR 1UWL7 Tube Uhmw-pe 4 tums Id x 5 tums ytterdiameter 1 fot längd

Finns i lager
Artikel: AB3QPH Modell: 1UWL7

Få det Maj 6, Måndag
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
1 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.4"
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.200 "
Längd1"
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.5"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.200 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWU7 rör Uhmw-pe 4 tum Id x 5 tum ytterdiameter 3 fot längd | AB3QRD 1UWU73ft.4 525 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UXA7 rör Uhmw-pe 4 tum Id x 5 tum yttre diameter 6 fot längd | AB3QUN 1UXA76"7 794 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL7 Tube Uhmw-pe 4 tums Id x 5 tums ytterdiameter 1 fot längd
1 328 kr /enhet