APPROVED VENDOR Slang sömlös 2 tum


Filter
Längd: 6" , Typ: Sömlös
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
3CAC5
1.76 "304 Stainless Steel2015 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-425 till 1500 grader F0.12 "5 303 SEK
RFQ
A
3ACL9
1.76 "316 Stainless Steel2015 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.12 "8 215 SEK
RFQ
A
3CAC4
1.87 "304 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-425 till 1500 grader F0.065 "3 451 SEK
RFQ
A
3ACL8
1.87 "316 Stainless Steel1091 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.065 "5 349 SEK
RFQ
A
3CAC2
1.93 "304 Stainless Steel588 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-425 till 1500 grader F0.035 "6 935 SEK
RFQ
A
3CAC3
1.902 "304 Stainless Steel823 psi @ 72 grader F+ 020 "/ - 0.020"-425 till 1500 grader F0.049 "5 371 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?